simcut BF soporte de sujeción, acero, para unidad de ranurado, L2=35 mm

N.º do artigo: F10.SB16.35-B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo F10.SB16.35-B
EAN/GTIN 4069769176452
Número do fabricante AP4Y
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, para unidad de ranurado
L2=35mm

Parámetros técnicos:

  • a = 15,75 mm
  • L1 = 79,0 mm
  • Para unidad de ranurado = BENZ LinA/EWS Slot
  • ØDh5 = 16,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Con suministro de refrigerante = No / No
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATKH
  • Sistema de fijación del prisma Variante = -
  • f = 7,75 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 17,0 mm
  • L = 49,0 mm