simcut BF soporte de sujeción, acero, ranurado convencional, D=25,4 mm, D1=58 mm

N.º do artigo: F10.SB.1.000.56.14 ZB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo F10.SB.1.000.56.14 ZB
EAN/GTIN 4069769176292
Número do fabricante BCUY
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, ranurado convencional
D=25,4 mm, D1=58 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD2 = 35,0 mm
  • Tornillo = ATKH
  • Manguito de recambio = F10.12.1.000.56 SB
  • ØDg6 = 25,4 mm
  • Portapinzas de recambio = F10.03.56.12
  • SW = 23,4 mm
  • f = 8,50 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • a = 13,20 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 14,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • ØD1 = 58,0 mm
  • L1 = 100,0 mm