plaquita de corte simcut BF, ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967, An=6,401 mm, An=6,35 mm, R=0,203 mm

N.º do artigo: F10.0635.02.17 B X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo F10.0635.02.17 B X800
EAN/GTIN 4069769175738
Número do fabricante A6Y1X800
Número L L23830 100679
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simcut BF
Ranurado de ranuras longitudinales según ANSI B17.2-1967
w=6.401 mm, w=6.35 mm, R=0.203 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 3,454 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 17,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 1/4
  • b = 6,350 mm
  • h = 4,4 mm
  • w = 6,401 mm
  • R = 0,203 mm
  • a = 14,5 mm