simcut BF soporte de sujeción, acero, ranurado convencional, D=32 mm, D1=58 mm

N.º do artigo: F10.05.40.32
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo F10.05.40.32
EAN/GTIN 4069769175417
Número do fabricante AQH7
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de pinza SIMTEK simcut BF
Acero, ranurado convencional
D=32 mm, D1=58 mm

Parámetros técnicos:

  • L = 60,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Destornillador = T15F
  • h = 30,0 mm
  • f = 7,65 mm
  • ØD2 = 58,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 17,0 mm
  • a = 14,8 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • Tornillo = ATKH