Chaqueta EV4 azul marino S

N.º do artigo: EV460NVRS
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
Número do artigo EV460NVRS
EAN/GTIN 5036108470679
Número do fabricante EV460NVRS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • La chaqueta EV4 Shell ofrece la máxima protección impermeable, cortavientos y transpirable durante todo el año gracias a su tejido elástico dinámico.
  • El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una libertad de movimiento sin restricciones.
  • La mayor longitud de la espalda, los puños antiviento y la capucha ajustable ofrecen una protección adicional contra los elementos.

Característica:

  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Tejido impermeable de 3 capas para una comodidad ligera y duradera.
  • Impermeable y transpirable, con costuras selladas para evitar la penetración del agua.
  • Tejido elástico en 4 direcciones para facilitar el movimiento y añadir comodidad.
  • Acti-Reach™: innovadora estructura de un solo panel que aumenta la movilidad del brazo y el torso al estirarse, girar y torcerse.
  • 5 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo interior para guardar objetos de forma segura.
  • 3 capas
  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Estilo premium con diseño preformado para el codo.
  • Cremalleras en las axilas para una mayor transpirabilidad.
  • Cremalleras impermeables para evitar la penetración del agua.
  • Capucha con visera y cordones
  • Ajuste vertical y horizontal de la capucha para un ajuste personalizable.
  • Capucha ajustable compatible con casco
  • Diseñado con un ajuste activo.
  • Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad.
  • Puños con cierre de autoadherente para un ajuste seguro.
  • Cremalleras bidireccionales fáciles de usar
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Dobladillo trasero más largo para una mayor cobertura.
  • Protector de barbilla para mayor comodidad y estabilidad.
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Cremallera bidireccional para un acceso rápido y fácil.
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Diseño comunitario registrado
  • Nuevo color