Broca Serie 1 High Perf - ranura 5,5 mm

N.º do artigo: ES.135.5T
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo ES.135.5T
EAN/GTIN 3148510249872
Número do fabricante ES.135.5T
Número L L60130 8278
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Para un atornillado intensivo y manual

Característica:

  • A [mm]: 5,5
  • E [mm]: 0,8
  • L [mm]: 25
  • [g]: 3