PUNTA 5/16 - TORX 55 - IMPACTO

N.º do artigo: ENX.255
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo ENX.255
EAN/GTIN 3148510240084
Número do fabricante ENX.255
Número L L60130 7469
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Según las especificaciones de TORX®
  • uso con llaves de impacto manuales
  • bruñido.

Característica:

  • A [mm]: 11,77
  • L [mm]: 35
  • Torx [nº]: T55
  • Nº: T.55
  • [g]: 31