Zapato de seguridad abotinado para mujer S1P ELLA SF NB 40

N.º do artigo: ELLA SF NB 40
Preço por 1 par
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
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série ELLA
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Aluminio
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 40
palmilha amovível
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo ELLA SF NB 40
EAN/GTIN 4044348639047
Número do fabricante ELLA SF NB 40
Número L L00780 5719
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Descrição:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibra ultraligera y tejido funcional con óptima estructura de aireación
  • Guarnición TPU para estabilización del talón
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex®
  • Suela TPU Woman Sport ESD