ESD-Refuerzo

N.º do artigo: E9101VK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Bastidor para superponer

Identificação e classificação

Número do artigo E9101VK
EAN/GTIN 4017976581019
Número do fabricante E9101VK
Número L L90070 382
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

equipo

Descrição:

Estos puntales conductora de la electricidad en gris pizarra se atornillan simplemente bajo una estantería existente. Estabilizan la estructura y aumentan la capacidad de carga de los estantes. El estante, que está por encima de los puntales de refuerzo, soporta 110 kg en lugar de 50 kg debido al soporte. La conductividad eléctrica se mantiene. Se suministra un par por carro ESD.

Característica:

Longitud total (mm): 1000
Ancho total (mm): 28
Color: gris pizarra