Cajas

N.º do artigo: E8123ETAW
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Identificação e classificação

Número do artigo E8123ETAW
EAN/GTIN 4017976081236
Número do fabricante E8123ETAW
Número L L90080 1305
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

equipo

Descrição:

De paneles rígidos de sándwiches de carga, superficie de haya. Capacidad de carga por caja 120 kg. Altura de la caja 60 mm. Suplemento o reducido.

Característica:

Longitud total (mm): 1200
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 60
Capacidad total de carga (kg): 120
Color: haya