simturn E12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, descentrado, 90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmáx=6 mm

N.º do artigo: E69.2525.03 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E69.2525.03 L
EAN/GTIN 4069769174250
Número do fabricante AD8H
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado exterior, desplazamiento
90°, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 150,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Elemento de sujeción = E20.1-4
  • L2 = 0,0 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerancia js14)
  • f2 = 29,5 mm
  • f = 32,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 25,0 mm
  • tmáx = 6,0 mm
  • h2 = 0,0 mm