simturn E12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmáx=6 mm

N.º do artigo: E60.3232.02 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E60.3232.02 L
EAN/GTIN 4069769173772
Número do fabricante AD7B
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado externo
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=6 mm

Parámetros técnicos:

  • b = 32,0 mm
  • f1 = 29,5 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerancia js14)
  • L1 = 170,0 mm
  • tmáx = 6,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • Elemento de sujeción = E20.1-4
  • h = 32,0 mm