simturn E12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, 25 x 25 mm, L=150 mm, tmáx=6 mm

N.º do artigo: E60.2525.04 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E60.2525.04 L
EAN/GTIN 4069769173659
Número do fabricante ABNF
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado externo
25 x 25 mm, L=150 mm, tmax=6 mm

Parámetros técnicos:

  • w≥ = 4,0 mm
  • tmáx = 6,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Elemento de sujeción = E20.1-4
  • w≤ = 6,3 mm
  • h1 = 25,0 mm (tolerancia js14)
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • f1 = 19,8 mm