simturn E12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm, tmáx=6 mm

N.º do artigo: E60.0.500.02 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo E60.0.500.02 R
EAN/GTIN 4069769172270
Número do fabricante AEVD
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado externo
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Parámetros técnicos:

  • Elemento de sujeción = E12.1-3
  • L1 = 100,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • h2 = 12,3 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • L2 = 23,0 mm
  • tmáx = 6,0 mm
  • h1 = 12,7 mm (tolerancia js14)
  • f1 = 10,2 mm
  • b = 12,7 mm
  • h = 12,7 mm