PrecisionBits, forma E 6,3 (1/4″), juego en BitCase, con clip p

N.º do artigo: E6.702 BC CN
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo E6.702 BC CN
EAN/GTIN 7610733294244
Número do fabricante PB E6.702 BC CN
Número L L60060 101298

Descrição

Descrição:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), juego en BitCase, con clip de fijación al cinturón
  • para tornillos de ranura, Phillips, Pozidriv y Torx®
  • 10 PrecisionBits en BitBlock y soporte magnético PB 451 M
  • para aplicaciones estándar en la industria y el artesanado, sistema durable que puede reequiparse fácilmente
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
  • punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido
  • se fija al cinturón y puede usarse de forma segura con una mano
  • las puntas se extraen fácilmente, presionar lateralmente y volver a abrir
  • #tide ocean material: 100% plástico reciclado procedente de aguas litorales, consumo de plástico responsable
  • tapa transparente para ver rápidamente el contenido y comprobar si está completo