PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4''), para tornillos Torx®, 3 unidades en embalaje de autoservicio, hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

N.º do artigo: E6.400/20 CN3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo E6.400/20 CN3
EAN/GTIN 7610733235124
Número do fabricante PB E6.400/20 CN3
Número L L60060 2373

Descrição

Descrição:

PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″)
Para tornillos Torx®
3 unidades en embalaje de autoservicio
herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
Hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido

Característica:

  • Para tornillos Torx: 3x20
  • Perfil: para tornillos Torx