PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), cabeza esfér

N.º do artigo: E6.212/6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo E6.212/6
EAN/GTIN 7610733293032
Número do fabricante PB E6.212/6
Número L L60060 3254

Descrição

Descrição:

  • PrecisionBit, forma E 6,3 (1/4″), con cabeza esférica
  • para tornillos con hexágono interior
  • permite un atornillado eficaz con ángulos de hasta 22°
  • cabeza esférica de forma perfecta, solucionador de problemas para tornillos de difícil acceso
  • herr de uso diario para todos los trabajos de atornillado industrial y artesanal; uso manual o mecánico
  • hexágono exterior compatible según DIN ISO 1173, apto para alojamiento F 6,3
  • superficie texturizada de buen agarre, alojamiento para puntas sencillo
  • marcado láser que muestra el tamaño del perfil y el máximo par admisible
  • codificación por colores según el tipo de tornillo, para tener rápidamente a mano la punta adecuada
  • equilibrio óptimo de resistencia y dureza, vida útil extremadamente larga
  • acero especial para herr. especial, duro y resistente; recubrimiento con plasma para protección antióxido