soporte de sujeción simturn E12, acero, mecanizado interior, D=40 mm, Dmin=46 mm, L=250 mm

N.º do artigo: E30.0040.02 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E30.0040.02 R
EAN/GTIN 4069769171969
Número do fabricante AJ7U
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado interior
D=40 mm, Dmin=46 mm, L=250 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 250,0 mm
  • Elemento de sujeción = E30.1-4
  • Ød = 40,0 mm (tolerancia g6)
  • w≤ = 3,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • f = 24,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 46,0 mm
  • h = 38,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolerancia js14)
  • b = 38,0 mm