soporte de sujeción simturn E12, acero, mecanizado interior, D=25 mm, Dmin=46 mm, L=170 mm

N.º do artigo: E30.0025.01 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E30.0025.01 R
EAN/GTIN 4069769171600
Número do fabricante ADSN
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado interior
D=25 mm, Dmin=46 mm, L=170 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 46,0 mm
  • w≤ = 2,0 mm
  • Elemento de sujeción = E30.1-4
  • L2 = 20,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerancia js14)
  • f = 19,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolerancia g6)
  • h = 23,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm