plaquita intercambiable simturn E12, ranurado, ranuras circulares con chaflán, anchura nominal 4,15 mm, anchura 4,25 mm, tmáx. 2,5 mm, 2x45°.

N.º do artigo: E12.4125.53 F X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E12.4125.53 F X800
EAN/GTIN 4069769171471
Número do fabricante APSUX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E12
Ranurado, ranuras circlip con chaflán
Ancho nominal 4,15 mm, w=4,25 mm, tmax=2,5 mm, 2x45°

Parámetros técnicos:

  • S = 4,81 mm
  • b = 5,3 mm (tolerancia ±0,02)
  • w = 4,25 mm (tolerancia +0,03)
  • Anchura nominal de la ranura = 4,15 mm
  • tmáx = 2,50 mm
  • t = 2,35 mm