plaquita perforable simturn E12, ranurado axial, anch=3 mm, R=0,2 mm, tmáx=3 mm

N.º do artigo: E12.3030.02 A R X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E12.3030.02 A R X800
EAN/GTIN 4069769170986
Número do fabricante ADK0X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E12
tronzado axial.
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDa = 30,0 mm
  • b = 3,7 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmáx = 3,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia ±0,02)