plaquita indexable simturn E12, ranurado, ranuras de anillo elástico, anchura nominal de la ranura1,1 mm, anchura=1,2 mm

N.º do artigo: E12.0110.00 G X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E12.0110.00 G X800
EAN/GTIN 4069769161212
Número do fabricante AN0ZX800
Número L L23830 393
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E12
Tornillos de bloqueo, ranuras del anillo de retención
Ancho de ranura = 1,1 mm, w = 1,2 mm

Parámetros técnicos:

  • Anchura nominal de la ranura = 1,10 mm
  • w = 1,20 mm (tolerancia +0,03)