simturn E12 soporte de sujeción, acero, mecanizado exterior, entalladuras angulares, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

N.º do artigo: E09.2020.03 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo E09.2020.03 L
EAN/GTIN 4069769159042
Número do fabricante APDV
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Acero, mecanizado exterior, rebajes en esquinas
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • b = 20,0 mm
  • Elemento de sujeción = E09.1-4
  • h = 20,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerancia js14)
  • f = 21,5 mm