ADAPTADOR ANGULAR 200NM

N.º do artigo: E.506-200S
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
binário máximo 200 Nm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo E.506-200S
EAN/GTIN 3148519036138
Número do fabricante E.506-200S
Número L L60130 5806
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Par: ± 3% entre el 20 y el 100% de la capacidad de la llave
  • Ángulo: ± 2°
  • Modo de medición: vértice o seguidor
  • Contador de ciclos
  • El teclado puede bloquearse, el operador sólo tiene acceso a la selección del programa y a la memorización de los resultados
  • Unidad de medida: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm y grados
  • Posibilidad de preajustar 9 valores de par y/o de ángulo
  • Memoria para 50 valores
  • Se entrega con un certificado de calibración en estuche de plástico.

Característica:

  • Potencia [N.m]: 40 - 200
  • Resolución: 0,1