LLAVE DINAMO ELECTRONICA CON TRINQ

N.º do artigo: E.316A135J
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
binário máximo 135 Nm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Identificação e classificação

Número do artigo E.316A135J
EAN/GTIN 3148518534505
Número do fabricante E.316A135J
Número L L60130 3834
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Par: ± 2 % entre el 20 y el 100 % de la capacidad de la llave
  • Ángulo: ± 2°
  • Conexión: 9x12 y 14x18 mm
  • Modo de medición: vértice o seguidor
  • Teclado bloqueable, el operario sólo tiene acceso a la selección de programas y a la memorización de resultados
  • Unidad de medición: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm y grados
  • Posibilidad de preajuste de 9 valores de par y/o ángulo
  • Memoria para 250 valores con conexión USB a PC
  • Se suministra con certificado de calibración
  • Se suministra con carraca en maletín de plástico e inserto de espuma.

Característica:

  • L [mm]: 415
  • Potencia [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Cuadrado [″]: 3/8
  • Carraca: J.372V
  • [kg]: 1,697