Chaqueta impermeable DX4, totalmente negra, XXL

N.º do artigo: DX463ABRXXL
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
Número do artigo DX463ABRXXL
EAN/GTIN 5036108435265
Número do fabricante DX463ABRXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • La chaqueta impermeable DX4 con tejido elástico dinámico en 4 direcciones ofrece la máxima protección impermeable, cortavientos y transpirable durante todo el año.
  • El perfil ergonómico y las mangas raglán permiten una libertad de movimiento sin restricciones.
  • La mayor longitud de la espalda, los puños antiviento y la capucha ajustable ofrecen una protección adicional contra los elementos.

Característica:

  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Impermeable y transpirable, con costuras selladas para evitar la penetración del agua.
  • 5 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillos internos para un almacenamiento seguro
  • Bucle de radio para facilitar el recorte de una radio
  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Guarde la capucha desmontable para mayor comodidad.
  • Refuerzo con puntadas en todos los puntos de tensión.
  • Cinta reflectante para mayor visibilidad
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Puños con cierre de autoadherente para un ajuste seguro.
  • Protector de barbilla para mayor comodidad y estabilidad.
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Colores contrastantes para un estilo más elegante.
  • Diseño contemporáneo con un corte ergonómico.
  • Diseñado con un ajuste activo.
  • Dobladillo trasero curvado para mayor protección.
  • Las mangas preformadas permiten una mayor libertad de movimiento.
  • Acceso a impresión para la imagen corporativa
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Nuevo color