DX4 Mono de invierno de alta visibilidad amarillo/negro XXXL

N.º do artigo: DX438YBRXXXL
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo DX438YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108490455
Número do fabricante DX438YBRXXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Su diseño fresco y dinámico, combinado con un material elástico y transpirable de alta calidad, convierten a este mono en el mono de invierno de alta visibilidad más codiciado del mercado.
  • Está repleto de características innovadoras, entre las que se incluyen la cinta reflectante HiVisTex Pro tratada térmicamente, el revestimiento Texpel Splash repelente al agua, un cuello de microforro cepillado y mangas preformadas.
  • El acolchado InsulatexPro de alta calidad proporciona un calor perfecto sin peso innecesario.
  • Este mono garantiza un aspecto fantástico y ofrece seguridad y comodidad en cualquier tarea.

Característica:

  • Tejido impermeable y transpirable de alta calidad con propiedades elásticas mecánicas.
  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • EN342 Protección contra el frío certificada hasta -40 °C
  • El forro Insulatex™ Pro ofrece una calidez superior sin añadir peso innecesario.
  • Ajuste vertical y horizontal de la capucha para un ajuste personalizable.
  • Bolsillo para cinta adhesiva
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Cremalleras impermeables para evitar la penetración del agua.
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos de forma segura.
  • Bolsillo interior en el pecho
  • Bolsillo doble para reglas
  • Cremallera lateral extra larga en la pierna para facilitar el acceso.
  • Puños con cierre de autoadherente para un ajuste seguro.
  • Refuerzo en la entrepierna para reducir la tensión y evitar roturas en las costuras.
  • Presillas más anchas para cinturones más anchos
  • La mentonera con solapa interna proporciona mayor comodidad.
  • Solapa frontal para proteger contra las inclemencias del tiempo.
  • Sin costuras en los hombros para una protección impermeable máxima.
  • Pinzas articuladas para un mayor moldeado
  • Costuras con doble pespunte para mayor durabilidad.
  • Paneles contrastantes para protección contra la suciedad
  • Cinta reflectante segmentada aplicada con calor para mayor visibilidad.
  • Cremallera bidireccional para un acceso rápido y fácil.
  • Cintura elástica lateral para una comodidad máxima.
  • Bolsillos para rodilleras de dos niveles que permiten dos opciones de posicionamiento.
  • 8 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Bucle de radio para facilitar el recorte de una radio
  • Bolsillo identificativo desmontable
  • Bolsillo para el teléfono
  • Capucha desmontable
  • Acceso a impresión para la imagen corporativa
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 25 lavados.
  • Certificado CE
  • Diseño comunitario registrado
  • Nuevo estilo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a