Polo DX4 Hi-Vis Zip Clase 1 Manga corta Naranja/Negro S

N.º do artigo: DX435OBRS
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
Número do artigo DX435OBRS
EAN/GTIN 5036108483068
Número do fabricante DX435OBRS
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El polo DX4 Hi-Vis Zip tiene un corte activo y está confeccionado con tejido refrescante Ezeecool de alta calidad, que te mantiene fresco, seco y cómodo durante todo el día.
  • La cinta reflectante HiVisTex Pro, ligera, flexible y aplicada en caliente, garantiza una mayor visibilidad y libertad de movimiento.
  • El diseño contrastado ofrece visibilidad según la norma EN ISO 20471 clase 1.

Característica:

  • Tejido que absorbe la humedad y ayuda a mantener el cuerpo fresco y seco.
  • Estilo superior con cuello en contraste y raya fluorescente.
  • Colores contrastantes para un estilo más elegante.
  • Diseño ajustado para una comodidad excepcional.
  • Ideal para ropa corporativa y acabados personalizados.
  • Cinta reflectante segmentada aplicada con calor para mayor visibilidad.
  • Bucle de radio para facilitar el recorte de una radio
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 50 lavados.
  • Certificado CE
  • Diseño comunitario registrado
  • Disponible en tallas hasta la 6XL.
  • Nuevo estilo