DX4 Chaleco aislante negro XXL

N.º do artigo: DX432BKRXXL
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo DX432BKRXXL
EAN/GTIN 5036108458134
Número do fabricante DX432BKRXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • El chaleco aislante DX4 utiliza un diseño ajustado al cuerpo para un aislamiento térmico óptimo y libertad de movimiento.
  • Los resistentes insertos elásticos de poliéster en la parte delantera y trasera están acolchados con Insulatex para mantener el calor corporal.
  • Dos bolsillos en el pecho con cremallera, bolsillos laterales y un bolsillo interior ofrecen mucho espacio de almacenamiento seguro.

Característica:

  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Sistema Flotech™ para ventilación y mayor transpirabilidad.
  • 5 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • 2 bolsillos en el pecho con cierre de cremallera
  • 2 bolsillos laterales
  • Bolsillo para el teléfono
  • Ideal para ropa corporativa y acabados personalizados.
  • Nuevo estilo
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Cremallera de acceso a la impresión para la marca corporativa
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Diseño contemporáneo con un corte ergonómico.
  • El forro Insulatex™ Pro ofrece una calidez superior sin añadir peso innecesario.