LIME D RDE BTDE 200MM CON MANGO

N.º do artigo: DRD.B200EMA
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
Tipo de produto Lima de taller

Identificação e classificação

Número do artigo DRD.B200EMA
EAN/GTIN 3148518601238
Número do fabricante DRD.B200EMA
Número L L60130 8450
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Media caña con corte transversal
  • Plana con corte transversal
  • Mango de plástico ergonómico
  • Resistente a los disolventes más agresivos utilizados en el taller
  • Recomendada para el mecanizado de acero, fundición, latón y plásticos duros

Característica:

  • E x E1 [mm]: 6 x 21
  • L [mm]: 200
  • [g]: 160