NIVEL DE DOS FRASCOS

N.º do artigo: DELA.3151.01
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
Tipo de produto Nivel de burbuja

Identificação e classificação

Número do artigo DELA.3151.01
EAN/GTIN 3170332320088
Número do fabricante DELA.3151.01
Número L L60130 2494
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Precisión: 0,4 mm/m
  • De acero enderezado, con ranuras para superficies cilíndricas
  • Nivel de burbuja longitudinal ajustable y protegido

Característica:

  • L [mm]: 200
  • [g]: 400