REGLETA INOX 1 CARA 2000MM

N.º do artigo: DELA.1056.2000
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Regla

Identificação e classificação

Número do artigo DELA.1056.2000
EAN/GTIN 3662424023521
Número do fabricante DELA.1056.2000
Número L L60130 9353
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Graduación de la medida grabada en dos lados
  • Un lado en mm - un lado en 1/2 mm
  • Acero inoxidable 18 % Cr - 8 % Ni
  • Sin brillo

Característica:

  • L [mm]: 2000
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8