Analizador de humedad DAB 200-2, Margen de pesaje 200 g, Lectura 0,01 g

N.º do artigo: DAB 200-2
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
Tipo de produto Aparato de medición de temperatura y humedad

Identificação e classificação

Número do artigo DAB 200-2
EAN/GTIN 4045761213029
Número do fabricante DAB 200-2
Número L L40250 1788
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Versión con una menor resolución, por lo que se alcanza antes el criterio de desconexión, lo que ahorra tiempo. Ideal para las pruebas rápidas y las aleatorias
  • Pantalla gráfica retroiluminada, altura de dígitos 14 mm
  • Luz halógena de vidrio de cuarzo de 400 W
  • Mirilla para poder ver las muestras, muy útil al realizar el ajuste inicial
  • Memoria interna para la ejecución automática de
  • 15 programas de desecación completos y 5 procesos de desecación realizados
  • El último valor medido permanece en el display hasta que sea sobrescrito por un nuevo valor de medición
  • 50 platillos de muestras incluidos
  • Manual de aplicaciones: En Internet encontrará un práctico manual de aplicaciones para cada determinador de humedad de KERN con muchos ejemplos, experiencias prácticas, ajustes y consejos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados