plaquita de corte simturn DX, ranurado axial en espiga, Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm

N.º do artigo: D18.1630.10.02 A R X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D18.1630.10.02 A R X800
EAN/GTIN 4069769157826
Número do fabricante AT1GX800
Número L L23830 1394
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranurado axial en espigas
Dmin=16 mm, w=3 mm, tmax=10 mm

Parámetros técnicos:

  • Ød = 11,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • S = 15,8 mm
  • f = 8,0 mm
  • tmáx = 10,0 mm
  • w = 3,0 mm (tolerancia +0,03)
  • ØDmin (agujero mín.) = 16,0 mm
  • a = 16,50 mm