plaquita de corte simturn DX, ranuras de radio completo, Dmin=18 mm, w=4 mm, R=2 mm, tmax=6 mm

N.º do artigo: D18.0020.40.18 VR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D18.0020.40.18 VR X800
EAN/GTIN 4069769152647
Número do fabricante AV6UX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranuras de radio completo
Dmin=18 mm, w=4 mm, R=2 mm, tmax=6 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 17,50 mm
  • w = 4,0 mm (tolerancia +0,05)
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 18,0 mm
  • S = 5,6 mm
  • f = 12,0 mm
  • tmáx = 6,0 mm
  • R = 2,0 mm