simturn DX soporte de sujeción, acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante, D=16 mm, L2=22 mm

N.º do artigo: D16.0016.22 ST
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D16.0016.22 ST
EAN/GTIN 4069769145342
Número do fabricante AEQC
Número L L23830 380
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn DX
Acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=16 mm, L2=22 mm

Parámetros técnicos:

  • Ød1 = 11,0 mm
  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = ATK6
  • h = 15,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolerancia g6)
  • L1 = 100,0 mm