plaquita de corte simturn DX, rosca trapezoidal, perfil parcial, interior, Dmin=14 mm, P=4 mm

N.º do artigo: D14.2240.01 MR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D14.2240.01 MR X800
EAN/GTIN 4069769143034
Número do fabricante AGYMX800
Número L L23830 644
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Rosca trapezoidal, perfil parcial, interior
Dmin=14 mm, P=4 mm

Parámetros técnicos:

  • A partir de tamaño de rosca = 20,0
  • S = 4,0 mm
  • w = 1,33 mm
  • Paso (desde) = 4,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • b = 5,30 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • t = 2,25 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 14,0 mm