plaquita de corte simturn DX, mandrinado de agujeros, Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

N.º do artigo: D14.2087.02 YJAR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D14.2087.02 YJAR X800
EAN/GTIN 4069769142730
Número do fabricante BHNUX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Torneado de orificios
Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 13,20 mm
  • tmáx = 0,2 mm
  • ap = 0,25 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 8,70 mm
  • κ2 = 20°
  • κ = 20°
  • ØDmin (agujero mín.) = 13,8 mm
  • S = 5,3 mm