plaquita de corte simturn DX, ranurado y torneado de perfiles, Dmin=16 mm, w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5,5 mm

N.º do artigo: D14.0250.02.16 NR X400
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D14.0250.02.16 NR X400
EAN/GTIN 4069769132892
Número do fabricante APQFX400
Número L L23830 105399
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranurado y torneado de perfiles
Dmin=16 mm, w=2,5 mm, R=0,2 mm, tmax=5,5 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 5,5 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 15,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 16,0 mm
  • f = 10,5 mm
  • w = 2,50 mm (tolerancia +0,03)
  • S = 5,2 mm