soporte de sujeción simturn DX, metal duro, vástago redondo, alimentación interna de refrigerante, D=16 mm, L2=34 mm

N.º do artigo: D14.0016.34 HM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D14.0016.34 HM
EAN/GTIN 4069769128802
Número do fabricante AFP8
Número L L23830 473
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn DX
Metal duro, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=16 mm, L2=34 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATMB
  • L1 = 100,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • b = 9,5 mm
  • L2 = 34,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (tolerancia h6)
  • Destornillador = T15F