simturn DX soporte de sujeción, acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante, D=16 mm, L2=30 mm

N.º do artigo: D14.0016.30 ST
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D14.0016.30 ST
EAN/GTIN 4069769128789
Número do fabricante A005
Número L L23830 368
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn DX
Acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=16 mm, L2=30 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD = 16,0 mm (tolerancia g6)
  • Destornillador = T15F
  • Tornillo = ATMB
  • L1 = 100,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • h = 15,0 mm
  • b = 9,50 mm