plaquita de corte simturn DX, mandrinado de agujeros, Dmin=11 mm, R=0,2 mm

N.º do artigo: D11.1867.02 YU R X510
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo D11.1867.02 YU R X510
EAN/GTIN 4069769126488
Número do fabricante ABKZX510
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Torneado de orificios
Dmin=11 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • κ2 = 8°
  • ØDmin (agujero mín.) = 11,0 mm
  • κ = 18°
  • S = 4,1 mm
  • f = 6,70 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 10,70 mm
  • ap = 0,5 mm
  • Ød = 8,0 mm