plaquita de corte simturn DX, ranurado en agujeros, Dmin=11 mm, w=1 mm, tmax=2,3 mm

N.º do artigo: D11.0100.00 GR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D11.0100.00 GR X800
EAN/GTIN 4069769122183
Número do fabricante AF27X800
Número L L23830 1848
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranurado en taladros
Dmin=11 mm, w=1 mm, tmax=2,3 mm

Parámetros técnicos:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 11,0 mm
  • tmáx = 2,3 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia +0,03)
  • a = 10,7 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 0,0 mm
  • f = 6,7 mm
  • Ød = 8,0 mm