plaquita de corte simturn DX, mandrinado y biselado, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

N.º do artigo: D10.4545.02.10 FL X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo D10.4545.02.10 FL X800
EAN/GTIN 4069769117103
Número do fabricante AAY2X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Mandrinado y biselado
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 1,5 mm
  • S = 2,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • f = 5,8 mm
  • b = 4,0 mm
  • a = 9,3 mm
  • R = 0,2 mm