plaquita de corte simturn DX, mandrinado de agujeros, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

N.º do artigo: D10.1856.02.10 YU R CBN8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D10.1856.02.10 YU R CBN8
EAN/GTIN 4069769116380
Número do fabricante AJE7CBN8
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Torneado de orificios
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 5,60 mm
  • ap = 0,5 mm
  • a = 9,10 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 10,0 mm
  • S = 3,9 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°
  • Ød = 7,0 mm
  • R = 0,2 mm