plaquita intercambiable simturn DX, prepunzonado y biselado, Dmin=9 mm, w=1 mm

N.º do artigo: D09.0810.00.09 PR X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D09.0810.00.09 PR X800
EAN/GTIN 4069769107128
Número do fabricante AWF9X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Preperforación y biselado
Dmin=9 mm, w=1 mm

Parámetros técnicos:

  • t = 0,2 mm
  • w = 1,0 mm
  • a = 8,6 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 9,0 mm
  • f = 5,5 mm
  • κ = 8°
  • S = 3,6 mm
  • tmáx = 1,5 mm