plaquita de corte simturn DX, ranuras de radio completo, Dmin=9 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,6 mm

N.º do artigo: D09.0004.08.09 VL X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo D09.0004.08.09 VL X800
EAN/GTIN 4069769104233
Número do fabricante AWGWX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Ranuras de radio completo
Dmin=9 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,6 mm

Parámetros técnicos:

  • a = 8,6 mm
  • tmáx = 1,6 mm
  • f = 5,5 mm
  • S = 3,5 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • w = 0,80 mm (tolerancia +0,05)
  • R = 0,40 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 9,0 mm