soporte de sujeción simturn DX, metal duro, vástago redondo, alimentación interna de refrigerante, D=12 mm, L2=21 mm

N.º do artigo: D08.0012.21 HM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo D08.0012.21 HM
EAN/GTIN 4069769099485
Número do fabricante AF03
Número L L23830 245
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn DX
Metal duro, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=12 mm, L2=21 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T8F
  • ØD = 12,0 mm (tolerancia h6)
  • L2 = 21,0 mm
  • Ød1 = 6,0 mm
  • h = 11,50 mm
  • Tornillo = ATK3
  • L1 = 80,0 mm