Guantes de nitrilo CT Cut C18 gris/negro XXXL

N.º do artigo: CT32G8RXXXL
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
Número do artigo CT32G8RXXXL
EAN/GTIN 5036108444564
Número do fabricante CT32G8RXXXL
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Este guante interior transpirable y sin costuras de calibre 18 ofrece una excelente destreza, comodidad y protección contra cortes de nivel C.
  • La tecnología de espuma de micronitrilo aumenta la comodidad y contribuye a reducir la fatiga de las manos.
  • La elección ideal para trabajos de precisión en entornos secos.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel C
  • El guante con forro interior de calibre 18 ofrece una comodidad excelente, libertad de movimiento y una sensibilidad táctil extraordinaria.
  • Sin fibras de vidrio ni metal
  • Mantiene el rendimiento de corte hasta 10 lavados.
  • Zona del pulgar reforzada
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Forro transpirable sin costuras
  • Protección contra cortes ANSI clase A3
  • El revestimiento de microespuma de nitrilo es perfecto para trabajos que requieren una gran destreza manual.
  • Certificado según la norma OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiquetas de producto como apoyo a la presentación
  • Certificado CE
  • Lavar a 40 °C con detergente no biológico. Después del lavado, volver a darle su forma original. No secar en secadora.