Célula de carga CT 5000-3Q1, Clase OIML C3, Rango de pesaje 5000 kg

N.º do artigo: CT 5000-3Q1
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
Tipo de produto Sensor de fuerza-trayecto

Identificação e classificação

Número do artigo CT 5000-3Q1
EAN/GTIN 4045761222212
Número do fabricante CT 5000-3Q1
Número L L40250 2970
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Precisión según OIML R60 C3
  • Conformidad CE y RoHS
  • Protección frente al polvo y salpicadura IP68/IP69K (según EN 60529), soldado herméticamente
  • Acero inoxidable
  • Campo di applicazione: Misurazione della forza di massa e pressione in condizioni ambientali difficili
  • Adecuado para balanzas de plataforma, de tolva, integradas en el suelo, así como para otras instalaciones de pesaje
  • Conexión de 6 conductores
  • Valor nominal: 2 mV/V
  • Nota: Consúltenos la versión EX